Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN P6001-A-AA-CP öblítőcsöves vákuummegszakító 1 1/4 x 9 hüvelyk | AD7YFD 4HCY4

ZURN P6001-A-AA-CP Öblítőcsöves vákuum-megszakító 1 1/4 x 9 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD7YFD Modell: P6001-A-AA-CPKereszthivatkozás: 4HCY4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€53.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítse a csövet
Illik a márkáhozZurn
Grainger cikkszámmal való használatra38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72
Gyártással TípusszámZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS
Beömlőnyílás1-1 / 8 "
Méret1 1/4 x 9 "
típusVákuum megszakító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481909085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámBeömlőnyílásTételMérettípusÁr
ZURN P6003-A-AA-CP öblítőcsöves vákuummegszakító 3/4 x 9 hüvelyk | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Öblítse a csövet3/4 x 9 "Vákuum megszakító€53.65
ZURN P6000-30-A-AA-CP öblítőcsöves vákuummegszakító AC3PVN-hez | AE7CTT 5WYH0 P6000-30-A-AA-CP--1.5 "Öblítse a cső vákuum megszakítóját30 "Öblítő szelep€117.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN P6001-A-AA-CP Öblítőcsöves vákuum-megszakító 1 1/4 x 9 hüvelykes
€53.41 /Mértékegység