Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN CO2450-PV2 Padlótisztítás állítható csőátmérő 2 hüvelyk | AE2ATJ 4WDL7

ZURN CO2450-PV2 padlótisztító állítható csőátmérő 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2ATJ Modell: CO2450-PV2Kereszthivatkozás: 4WDL7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlótisztítás
Szín / BefejezésNikkel
csatlakozásNo-Hub
Magasság1.875 "
AnyagPVC
Cső átmérő2"
típusÁllítható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód7308909590
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fedél (5-3 / 16)

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásMagasságCső átmérőÁr
ZURN CO2450-PV3 Padlótisztítás állítható csőátmérő 3 hüvelyk | AE2ATK 4WDL8 CO2450-PV3Csavarmenetes3 5 / 16 "3"€44.76
ZURN CO2450-PV4 Padlótisztítás állítható csőátmérő 4 hüvelyk | AE2ATL 4WDL9 CO2450-PV4Csavarmenetes3 5 / 16 "4"€44.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN CO2450-PV2 padlótisztító állítható csőátmérő 2 hüvelyk
€44.76 /Mértékegység