Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB5PA6 párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 6-9/16 hüvelykes méret | AD8VPH 4MWH5

ZSI-FOSTER UB5PA6 párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 6-9/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8VPH Modell: UB5PA6Kereszthivatkozás: 4MWH5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€112.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez5"
Belső hossza6 9 / 16 "
Belső szélesség6 1 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7 9 / 32 "
Csőméret5"
Menet hossza1 39 / 64 "
Menetméret1 / 2-13
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB5PA6 párnázott U-csavar, menetméret 1/2-13, 6-9/16 hüvelykes
€112.82 /Mértékegység