Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER UB3/4PA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-51/64 hüvelyk méret | AD8VPA 4MWG7

ZSI-FOSTER UB3/4PA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-51/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VPA Típus: UB3/4PAKereszthivatkozás: 4MWG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezGalvanizált
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza1 51 / 64 "
Belső szélesség1 35 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.125 "
Csőméret3 / 4 "
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
típusPárnázott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: A párna kialakítása teljes terheléseloszlást biztosít

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER UB3/4PA párnázott U-csavar, menetméret 1/4-20, 1-51/64 hüvelyk
€16.42 /Mértékegység