Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER T040NS046 Párnázott bilincs rugóra szerelt cső méret 2 1/2in | AD8VFR 4MVD5

ZSI-FOSTER T040NS046 Párnázott bilincs rugóstagra szerelt csőméret 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8VFR Típus: T040NS046Kereszthivatkozás: 4MVD5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€66.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
Csavar mérete5/16 x 1-17/32"
Magasság3 51 / 64 "
Hossz2 15 / 16 "
Anyag304 típusú rozsdamentes acél
Max. Betöltés2200 font
Fém detektálhatóIgen
Menetméret5 / 16 "
Csőméret2-1 / 2 "
típusGólyaláb szerelve
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A cső, a cső vagy a tömlő támasztószerkezetéhez

Termékváltozatok

TermékekModellRúdméretCsavar méreteMagasságMenetméretCsőméretHosszAnyagMax. BetöltésÁr
ZSI-FOSTER P021N026 párnázott bilincsrugós csőre szerelt csőméret 1 hüvelyk | AD8VEA 4MUY8 P021N026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "Elektromos horganyzott arany1000 font€11.77
ZSI-FOSTER P021NS026 Párnázott bilincsrugós csőre szerelt csőméret 1 hüvelyk | AD8VEB 4MUY9 P021NS026-1/4 x 1-3/64"2 11 / 32 "1 / 4 "-1 49 / 64 "304 típusú rozsdamentes acél1000 font€31.64
ZSI-FOSTER T016T020 párnázott bilincsrugós csőre szerelt cső mérete 1 hüvelyk | AD8VEC 4MUZ1 T016T020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "Elektromos horganyzott arany1000 font€8.42
ZSI-FOSTER T016NS020 Párnázott bilincsrugós csőre szerelt cső mérete 1 hüvelyk | AD8VED 4MUZ2 T016NS020-1/4 x 1-3/64"1 61 / 64 "1 / 4 "1"1.437 "304 típusú rozsdamentes acél1000 font€23.82
ZSI-FOSTER T008T012 Párnázott bilincsrugós csőre szerelt cső mérete 1/2 hüvelykes | AD8VEE 4MUZ3 T008T012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "Elektromos horganyzott arany1000 font€6.59
ZSI-FOSTER T008NS012 Párnázott bilincsrugós csőre szerelt cső méret 1/2in | AD8VEF 4MUZ4 T008NS012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "1 / 2 "15 / 16 "304 típusú rozsdamentes acél1000 font€13.41
ZSI-FOSTER P009N012 Párnázott bilincs rugós csőre szerelt csőméret 1/4in | AD8VEG 4MUZ5 P009N012-1/4 x 1-3/64"1 11 / 32 "1 / 4 "-63 / 64 "Elektromos horganyzott arany1000 font€6.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER T040NS046 Párnázott bilincs rugóstagra szerelt csőméret 2 1/2 hüvelyk
€66.49 /Mértékegység