ZOELLER 900-0002 olajteknő szivattyúrendszer 3/10 LE függőleges kapcsoló | AE9FVK 6JGW5

ZOELLER 900-0002 olajteknő szivattyúrendszer 3/10 LE függőleges kapcsoló

Raktáron
Tétel: AE9FVK Modell: 900-0002Kereszthivatkozás: 6JGW5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€880.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú rendszer
erősítők9.7
Medence kapacitása22 gal.
Medence magassága22 "
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz9 láb.
Fedőanyagpolietilén
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
HP3/10
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej19 ft.
Motor fordulatszám1550
Kivezetés1.5
Fázis1
RPM1550
kapcsolóFüggőleges
típusGrade alatt
Nyílás2
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.2145
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8413810030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (18 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 900-0002 olajteknő szivattyúrendszer 3/10 LE függőleges kapcsoló
€880.50 /Mértékegység