Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 10-1/4 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NBG 40LJ81

ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 10-1/4 hüvelyk hosszúság 11 PR

Raktáron
Cikkszám: AH9NBG Modell: 11-724Kereszthivatkozás: 40LJ81

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok29,600
ANSI vágott grammok488
ANSI defektes newtonok93
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekFekete, Krém
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, Spandex, PU
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz10.25 "
Liner MaterialHPPE, Spandex (R)
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret11
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyű fekete/fehér PR | AH9NAA 40LJ52 11-7249.5 "9€22.32
ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 8-1/4 hüvelyk hosszúság 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6€22.32
ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyű 9-7/8 hüvelyk hosszúság 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10€22.32
ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 8-5/8 hüvelyk hosszúság 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7€22.32
ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 8 fekete/fehér PR | AH9NBV 40LJ93 11-7249"8€22.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-724 Vágásálló kesztyűk 10-1/4 hüvelyk hosszúság 11 PR
€22.32 /Mértékegység