Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZICO CL 1.25 Standard rugós kapocs PK4 | AJ2DVF 49H709

ZICO CL 1.25 Standard rugós kapocs PK4

Raktáron
Tétel: AJ2DVF Modell: CL 1.25Kereszthivatkozás: 49H709
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
€94.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rugós kapcs
színekFekete
ÉpítésSzegecselt
befejezPVC bevonattal
Magasság5 / 8 "
Lyuk alakúRound
Lyuk méret9 / 64 "
Lyukközök1 / 16 "
Belül Dia.1.25 "
Hossz1.375 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
típusZárási stílus
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.127
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszSzélességÁr
ZICO CL .75 Standard rugós kapocs PK6 | AJ2DVD 49H707 CL. 75Fekete1 / 2 "1.375 "3 / 4 "€100.72
ZICO CL 1.00 Standard rugós kapocs PK4 | AJ2DVE 49H708 CL 1.00Fekete5 / 8 "1.125 "1.12 "€100.71
ZICO CL 1.50 Standard rugós kapocs PK2 | AJ2DVG 49H710 CL 1.50Fekete5 / 8 "1.625 "1.62 "€76.98
ZICO CL 2.00 Standard rugós kapocs PK2 | AJ2DVH 49H711 CL 2.00Piros5 / 8 "2.125 "2.12 "€75.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZICO CL 1.25 Standard rugós kapocs PK4
€94.05 /Mértékegység