Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-026-42528-000 Induktív motor, 208–230 V, 2 sebesség | CR4HBZ 208Y11

YORK S1-026-42528-000 Inducer Assembly Motor, 208 to 230V, 2 Speed

Raktáron
Cikkszám: CR4HBZ Modell: S1-026-42528-000Kereszthivatkozás: 208Y11

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,689.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-026-25542-001 ventilátoregység házzal és kerékkel | CR4HBR 208P29 S1-026-25542-001Assembly€1,639.86
YORK S1-026-34710-000 Gázpilóta szerelvény, AGU10016A | CR4HBW 208U89 S1-026-34710-000Kísérleti közgyűlés€171.72
YORK S1-029-19057-700 gázvezérlő égőegység, P3UGD08N08001A | CR4HBX 208U90 S1-029-19057-700Assembly€120.70
YORK S1-028-12498-000 Induktív szerelvény tömítés | CR4HBY 208V89 S1-028-12498-000Tömítés€20.79
YORK S1-026-32588-002 Pilótaszerelvény nyílással | CR4HCA 208Z21 S1-026-32588-002Assembly€418.90
YORK 575-00364-001 Ellenállás-szerelvény | CR4HCB 209C09 575-00364-001Assembly€1,280.24
YORK S1-373-10337-702 Ventor szerelvény, 115V, 3000 ford./perc, Univerzális | CR4HCC 50PP17 S1-373-10337-702Assembly€839.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-026-42528-000 Inducer Assembly Motor, 208 to 230V, 2 Speed
€1,689.55 /Mértékegység