Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.120.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8DNT 53GG83

FABORY M07080.120.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8DNT Típus: M07080.120.0035Kereszthivatkozás: 53GG83

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.18.0 mm
Fejmagasság7 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7312
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.120.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 50 PK
€52.82 /csomag