Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-025-41046-000 Temperature Control, 26 Deg Open/41 Deg F Close, Spst | CV4GBM 209D07

YORK S1-025-41046-000 Hőmérséklet-szabályozás, 26°-os nyitott/41°-os F-zárás, Spst.

Raktáron
Tétel: CV4GBM Modell: S1-025-41046-000Kereszthivatkozás: 209D07
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
€78.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-szabályozás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-025-23280-000 Hőmérséklet-szabályozás, 0°-os nyitás/15°-os F-zárás, Spdt | CV4GBE 209C97 S1-025-23280-000€101.05
YORK S1-025-37455-000 Hőmérséklet-szabályozás, 10 Fok Nyitva/0 F Zárás, Spst | CV4GBF 209D06 S1-025-37455-000€102.66
YORK S1-025-26366-009 Hőmérséklet-szabályozás, 195 fokos nyitott/130 fokos zárás, Spdt | CV4GBG 209C96 S1-025-26366-009€98.40
YORK S1-025-30890-000 Hőmérséklet-szabályozás, 210 fokos nyitott/180 fokos F zárás | CV4GBH 209D11 S1-025-30890-000€82.62
YORK S1-025-37481-000 Hőmérséklet-szabályozás, 255 fokos nyitott/215 fokos F zárás, Spst | CV4GBJ 209C98 S1-025-37481-000€332.00
YORK S1-025-41329-000 Hőmérséklet-szabályozás, 26 fokos nyitás/38 fokos F zárás, Spst | CV4GBK 209D02 S1-025-41329-000€95.34
YORK S1-025-27727-003 Hőmérséklet-szabályozás, 26 fokos nyitás/38 fokos F zárás, Spst | CV4GBL 209C99 S1-025-27727-003€80.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-025-41046-000 Hőmérséklet-szabályozás, 26°-os nyitott/41°-os F-zárás, Spst.
€78.63 /Mértékegység