Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361330301 Hatlapfejű persely 1/2 hüvelyk x 1/8 hüvelyk kovácsolt acél | AF9DHW 29VD14

ANVIL 0361330301 Hex persely 1/2 hüvelyk x 1/8 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DHW Típus: 0361330301Kereszthivatkozás: 29VD14
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
€5.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.7 / 8 "
Csőméret1 / 2 "x 1 / 8"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályKapcsolat típusaHex méretDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0361331101 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 foktól 150 fokig F€11.68
ANVIL 0361331309 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€11.52
ANVIL 0361331408 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 foktól 150 fokig F€12.20
ANVIL 0361332901 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 foktól 150 fokig F€32.02
ANVIL 0361333107 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 foktól 150 fokig F€32.13
ANVIL 0361333206 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 foktól 150 fokig F€32.13
ANVIL 0361333305 Hatlapfejű persely kovácsolt acél 2 hüvelyk x 1 hüvelyk | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 foktól 150 fokig F€33.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361330301 Hex persely 1/2 hüvelyk x 1/8 hüvelyk kovácsolt acél
€5.81 /Mértékegység