Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YORK S1-001-07110-004 Square Blower Key, 1/4 Inch X 6-3/8 Inch | CV4EMC 209C70

YORK S1-001-07110-004 Square Blower Key, 1/4 Inch X 6-3/8 Inch

Raktáron
Tétel: CV4EMC Modell: S1-001-07110-004Kereszthivatkozás: 209C70
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
€20.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-373-23864-001 ventilátorház 10 hüvelykes MH sorozat | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001Ventilátor€624.01
YORK S1-324-36074-293 ventilátormotor modullal, 3/4 LE | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Modulok€3,911.97
YORK S1-024-35735-000 ventilátormotor, 1/3 LE, 120 V, 1075 ford./perc, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor€759.82
YORK S1-024-35734-000 Légfúvó motor, 115V, 1/3 LE, 1075 ford./perc | CV4ELK 208X85 S1-024-35734-000Motor€618.23
YORK S1-324-36073-314 Légfúvómotor, 120/240V, 1-fázisú, 1/2 LE | CV4ELL 208X94 S1-324-36073-314Motor€3,190.75
YORK S1-373-08112-700 ventilátormotor, 480 V, 3/4 LE, 1075 ford./perc, 48 váz | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor€1,803.96
YORK S1-026-32588-015 Légfúvó relé | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Relé€177.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-001-07110-004 Square Blower Key, 1/4 Inch X 6-3/8 Inch
€20.67 /Mértékegység