Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040200212 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75

NORDFAB 8040200212 Wye Branch különböző átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LHY Típus: 8040200212kereszthivatkozás: 3221-0808-108000 / 29RN75
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
€461.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye Branch
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete8"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő7 57 / 64 "
Hossz12 "
Outlet Dia.8"
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040200183 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73 80402001834"223 53 / 64 "8"4"€394.57
NORDFAB 8040200195 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"€411.29
NORDFAB 8040200237 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "€511.79
NORDFAB 8040200271 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "€562.75
NORDFAB 8040200315 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78 804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "€824.13
NORDFAB 8040200370 Wye Branch Különböző átmérőjű acél | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "€916.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040200212 Wye Branch különböző átmérőjű acél
€461.87 /Mértékegység