YORK S1-024-35734-000 Légfúvó motor, 115V, 1/3 LE, 1075 ford./perc | CV4ELK 208X85

YORK S1-024-35734-000 Blower Motor, 115V, 1/3 HP, 1075 rpm

Raktáron
Tétel: CV4ELK Modell: S1-024-35734-000Kereszthivatkozás: 208X85

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€618.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YORK S1-373-23864-001 ventilátorház 10 hüvelykes MH sorozat | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001Ventilátor€624.01
YORK S1-324-36074-293 ventilátormotor modullal, 3/4 LE | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Modulok€3,911.97
YORK S1-024-35735-000 ventilátormotor, 1/3 LE, 120 V, 1075 ford./perc, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor€759.82
YORK S1-324-36073-314 Légfúvómotor, 120/240V, 1-fázisú, 1/2 LE | CV4ELL 208X94 S1-324-36073-314Motor€3,190.75
YORK S1-373-08112-700 ventilátormotor, 480 V, 3/4 LE, 1075 ford./perc, 48 váz | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor€1,803.96
YORK S1-026-32588-015 Légfúvó relé | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Relé€177.41
YORK S1-7975-3771 Légfúvó relé, 24V, SPDT | CV4ELP 208P61 S1-7975-3771Relé€147.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK S1-024-35734-000 Blower Motor, 115V, 1/3 HP, 1075 rpm
€618.23 /Mértékegység