Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YMW TAPS 389619 Kézi menetfúró dugó 7/16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42

YMW TAPS 389619 Kézi csap dugó 7/16-14 Bright 4 fuvola

Raktáron
Tétel: AH8PXW Típus: 389619Kereszthivatkozás: 38XA42

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
Lista száma3114 3124
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz3.156 "
Shank Dia.0.323 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menetméret7 / 16-14
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.58
Hajó hossza (cm)7.92
Hajószélesség (cm)2.9
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
YMW TAPS 389615 Kézi menetes dugó 5/16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41 3896153114 31242 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18€6.95
YMW CSAPOK TSU16X7NEB4 Kézi csaptelep 1-8 Fényes 4 Flute | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standard 6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€155.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 389619 Kézi csap dugó 7/16-14 Bright 4 fuvola
€10.45 /Mértékegység