Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YMW TAPS 389615 Kézi menetes dugó 5/16-18 Bright 4 Flute | AH8PXV 38XA41

YMW TAPS 389615 Kézi csap dugó 5/16-18 Bright 4 fuvola

Raktáron
Tétel: AH8PXV Típus: 389615Kereszthivatkozás: 38XA41
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
€6.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezFényes
Lista száma3114 3124
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Koppintson a Stílus elemreEgyenes furulya (kéz)
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)0.38
Származási országJP

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: H3

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
YMW TAPS 389619 Kézi menetfúró dugó 7/16-14 Bright 4 Flute | AH8PXW 38XA42 3896193114 31243.156 "0.323 "1.437 "7 / 16-14€10.45
YMW CSAPOK TSU16X7NEB4 Kézi csaptelep 1-8 Fényes 4 Flute | AH8PYB 38XA47 TSU16X7NEB4Standard 6 5 / 16 "0.8 "1.5 "1-8€155.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YMW TAPS 389615 Kézi csap dugó 5/16-18 Bright 4 fuvola
€6.95 /Mértékegység