Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY P15051 Indexálható betétes fúrótartó 0.609 hüvelyk átmérőjű | AH3XXG 33TT13

YG-1 TOOL COMPANY P15051 Indexálható betétes fúrótartó 0.609 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH3XXG Modell: P15051Kereszthivatkozás: 33TT13
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
€312.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexable Insert fúrótartó
Vágási irányJobb
Átmérő0.609–0.687 ”
Fúrási mélység (hüvelyk)2-1 / 2 "
FokozatAcél
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz5 11 / 16 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2.375 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.86
Hajó hossza (cm)14.29
Hajószélesség (cm)2.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Arány: 5XD

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaSzár típusaÁr
YG-1 TOOL COMPANY ZC0302 Indexálható betétes fúrótartó 0.629 hüvelyk átmérőjű | AH3XXH 33TT14 ZC03020.629 "5.031 "3 / 4 "2"karimás€313.56
YG-1 TOOL COMPANY ZE0302 Indexálható betétes fúrótartó 0.783 hüvelyk átmérőjű | AH3XXJ 33TT15 ZE03020.783 "5 51 / 64 "1"2.187 "karimás€366.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY P15051 Indexálható betétes fúrótartó 0.609 hüvelyk átmérőjű
€312.74 /Mértékegység