Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick | AG3QWQ 33TU35

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick

Raktáron
Tétel: AG3QWQ Típus: M3443Kereszthivatkozás: 33TU35
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
€95.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpiral Point Tap Long Shank Tap
befejezHardslick
Lista száma3
AnyagPorkohászati ​​gyorsacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz6"
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207508000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY M3443 Spiral Point Tap Plug 5/16 x 18 Hardslick
€95.51 /Mértékegység