Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT GM207024 Négyszögletes maró, 3/8 hüvelykes maró átmérő, keményfém, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék | CH6PLV 61NH87

YG-1 TOOL COMPANY GM207024 szögletes maró, 3/8 hüvelykes maró átmérő, keményfém, altin, nem átmenő hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: CH6PLV Modell: GM207024Kereszthivatkozás: 61NH87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
ConfigurationEgyéni
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezKarbid
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 1 / 8 "
Lista számaGM207
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0724
Származási országDél-Korea

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaVágási típusbefejezTeljes hosszShank Dia.FokozatHelix SzögVágás hosszaÁr
YG-1 TOOL COMPANY 13087 HSS végmaró dupla 5/8 hüvelykes átmérő | AH3XUY 33TR56 130874KözpontFényes5"5 / 8 "Általános rendeltetésű30 fok1.375 "€73.88
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9990036 Porított fémvég Mll Négyzet 9/16 hüvelyk átmérő | AH3XXK 33TT44 E99900364KözpontFényes3.375 "1 / 2 "ASP30 fok1.375 "€90.97
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9991032TF Porított fém végmaró, négyzet alakú 1/2 hüvelykes átmérő | AH3XXL 33TT45 E9991032TF4KözpontTiAlN3.625 "1 / 2 "ASP30 fok1.625 "€89.65
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9991064TF Porított fém végmaró négyzet 1 hüvelyk átmérőjű | AH3XXM 33TT46 E9991064TF5KözpontTiAlN4.5 "1"ASP30 fok2"€191.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY GM207024 szögletes maró, 3/8 hüvelykes maró átmérő, keményfém, altin, nem átmenő hűtőfolyadék
€83.50 /Mértékegység