Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9991064TF Porított fém végmaró négyzet 1 hüvelyk átmérőjű | AH3XXM 33TT46

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF porított fém végmaró, négyzet alakú, 1 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AH3XXM Modell: E9991064TFKereszthivatkozás: 33TT46
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
€191.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatASP
Helix Szög30 fok
Vágás hossza2"
Lista számaE9991
AnyagPorított fém
Marás Dia.1"
Fuvolák száma5
Teljes hossz4.5 "
Shank Dia.1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.49
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)3.49
Származási országKR

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaVágási típusbefejezTeljes hosszShank Dia.FokozatHelix SzögVágás hosszaÁr
YG-1 TOOL COMPANY 13087 HSS végmaró dupla 5/8 hüvelykes átmérő | AH3XUY 33TR56 130874KözpontFényes5"5 / 8 "Általános rendeltetésű30 fok1.375 "€73.88
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9990036 Porított fémvég Mll Négyzet 9/16 hüvelyk átmérő | AH3XXK 33TT44 E99900364KözpontFényes3.375 "1 / 2 "ASP30 fok1.375 "€90.97
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT E9991032TF Porított fém végmaró, négyzet alakú 1/2 hüvelykes átmérő | AH3XXL 33TT45 E9991032TF4KözpontTiAlN3.625 "1 / 2 "ASP30 fok1.625 "€89.65
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT GM207024 Négyszögletes maró, 3/8 hüvelykes maró átmérő, keményfém, keményfém, nem átmenő hűtőfolyadék | CH6PLV 61NH87 GM2070244KözépvágásKarbid3"3 / 8 "Nagy teljesítményű30 fok1 1 / 8 "€83.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY E9991064TF porított fém végmaró, négyzet alakú, 1 hüvelyk átmérőjű
€191.88 /Mértékegység