Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16 hüvelyk x 20 S/o | AG3QUR 33TT84

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16 hüvelyk x 20 S/o

Raktáron
Tétel: AG3QUR Típus: B3543Kereszthivatkozás: 33TT84
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
€50.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezGőz-oxid
Lista számaB3
AnyagPorkohászati ​​gyorsacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság20
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207508000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY B3543 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 7/16 hüvelyk x 20 S/o
€50.74 /Mértékegység