Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Tömör keményfém maró, négyzet alakú, 1/2 hüvelykes | AG3QJW 33TP91

YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Solid Carbide End Mill Square 1/2 Inch

Raktáron
Tétel: AG3QJW Típus: 82593TNKereszthivatkozás: 33TP91
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
€226.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásNagyolás
End Mill stílusNégyzet
befejezÓn
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög45 fok
Vágás hossza1.25 "
Lista számaE5057
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Fuvolák száma5
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207705000

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Sarok sugaraDimenzió típusaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.befejezFokozatÁr
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN tömör keményfém maró 3/4 hüvelykes átmérőjű ónbevonattal | AG3QJX 33TP92 84598TN--Töredékes hüvelyk64"3 / 4 "ÓnBádog bevonatú€279.17
YG-1 TOOL COMPANY 86579 Tömör keményfém maró négyzet 5/16 átmérő x 2-1/2 hosszúság hüvelyk | AG3QJY 33TP93 86579--Töredékes hüvelyk52.5 "5 / 16 "-Általános rendeltetésű€66.61
YG-1 TOOL COMPANY 89908 Tömör keményfém maró golyós orr, 1 hüvelyk | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Töredékes hüvelyk27"1"-Micro Gabona€1,226.30
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN Tömör keményfém maró, négyzet alakú, 1/8 átmérő x 3 hossz hüvelyk | AG3QMC 33TP53 55558TN--Töredékes hüvelyk43"1 / 8 "ÓnÁltalános rendeltetésű€35.37
YG-1 TOOL COMPANY 17593 Tömör keményfém maró 1/2 hüvelykes átmérőjű mikroszemcsés | AG3QMT 33TP70 17593--Töredékes hüvelyk23"1 / 2 "-Micro Gabona€138.90
YG-1 TOOL COMPANY 43565 Tömör keményfém maró 3/16 hüvelyk átmérő x 2 hüvelyk hosszúság | AG3QMX 33TP74 43565--Töredékes hüvelyk42"3 / 16 "-Általános rendeltetésű€41.22
YG-1 TOOL COMPANY 48584 Tömör karbd maró golyós orr dupla 3/8 hüvelykes | AG3QNH 33TP84 48584--Töredékes hüvelyk42.5 "3 / 8 "-Általános rendeltetésű€134.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 82593TN Solid Carbide End Mill Square 1/2 Inch
€226.54 /Mértékegység