Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 50262CN kobalt maró, dupla 7/64 hüvelykes átmérő, középpont nélkül | AG3QTY 33TT60

YG-1 TOOL COMPANY 50262CN kobalt végmaró dupla 7/64 hüvelykes átmérővel, középpont nélkül

Raktáron
Tétel: AG3QTY Típus: 50262CNKereszthivatkozás: 33TT60
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
€40.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza21 / 64 "
Lista számaE2003
AnyagKobalt
Marás Dia.7 / 64 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.67
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207705000

Termék részletek:

    • Egy vég / dupla vég (dupla vég)

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 13297CN Cobalt End Mill Dupla 1/4 hüvelykes átmérő, nem középen | AG3QTU 33TT56 13297CN5 / 8 "E205143.375 "3 / 8 "€70.95
YG-1 TOOL COMPANY 13299CN kobalt maró, dupla 9/32 hüvelykes átmérő, középpont nélkül | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "€72.77
YG-1 TOOL COMPANY 50260CN kobalt maró, dupla 3/32 hüvelykes átmérő, középpont nélkül | AG3QTX 33TT59 50260CN9 / 32 "E200322.25 "3 / 16 "€42.01
YG-1 TOOL COMPANY 50264CN Cobalt End Mill Dupla 1/8 hüvelykes átmérő, nem középen | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "€40.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 50262CN kobalt végmaró dupla 7/64 hüvelykes átmérővel, középpont nélkül
€40.83 /Mértékegység