Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 33561TN Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6PBF 35V091

YG-1 TOOL COMPANY 33561TN keményfém maró négyzet 5/32 5/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PBF Típus: 33561TNKereszthivatkozás: 35V091

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 16 "
Lista számaE5023
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 33554TN Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6PAZ 35V085 33554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€28.40
YG-1 TOOL COMPANY 33555TN Keményfém maró négyszögletes 5/64 1/8 Vágás L | AC6PBA 35V086 33555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.12
YG-1 TOOL COMPANY 33556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6PBB 35V087 33556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€29.17
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 33557TN Keményfém maró szögletes 7/64 3/16 Vágás L | AC6PBC 35V088 33557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€31.64
YG-1 TOOL COMPANY 33558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6PBD 35V089 33558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€26.72
YG-1 TOOL COMPANY 33560TN Keményfém maró négyzet 9/64 5/16 Vágás L | AC6PBE 35V090 33560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€39.03
YG-1 TOOL COMPANY 33564TN Keményfém maró szögletes 11/64 5/16 Vágás L | AC6PBG 35V092 33564TN11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€39.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33561TN keményfém maró négyzet 5/32 5/16 vágott L
€36.59 /Mértékegység