Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33555 Keményfém végű malom tér 5/64 1/8 vágás L | AC6PAG 35V069

YG-1 TOOL COMPANY 33555 keményfém maró szögletes 5/64 1/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PAG Típus: 33555Kereszthivatkozás: 35V069

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€25.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 64 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 8 "
Lista számaE5023
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 64 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33554 Keményfém-malom négyzet 1/16 1/8 Vágott L | AC6PAF 35V068 335541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.34
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33556 Karbid végű malom tér 3/32 3/16 vágás L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33557 Keményfém végű malom tér 7/64 3/16 Cut L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33558 Keményfém végű malom négyzet 1/8 1/4 vágás L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.24
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33560 Keményfém végű malom tér 9/64 5/16 Cut L | AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€36.74
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33561 Keményfém végű malom tér 5/32 5/16 vágás L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€32.44
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 33564 Keményfém végű malom tér 11/64 5/16 Cut L | AC6PAN 35V075 3356411 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555 keményfém maró szögletes 5/64 1/8 vágott L
€25.31 /Mértékegység