Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.025.0175 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk | AA3GBB 11K324

WESTWARD U70651.025.0175 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBB Modell: U70651.025.0175Kereszthivatkozás: 11K324
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
€67.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1254

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7168
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.025.0175 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk
€67.69 /csomag