Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 30598TN Carbide End Mill Square 3/4 1 Cut L | AC6NRW 35U896

YG-1 TOOL COMPANY 30598TN keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NRW Típus: 30598TNKereszthivatkozás: 35U896

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€234.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5244
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 30554TN Keményfém maró négyzet 1/16 1/8 Vágás L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.23
YG-1 TOOL COMPANY 30556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/16 Vágás L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TOOL COMPANY 30558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/4 Vágás L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€17.59
YG-1 TOOL COMPANY 30561TN Keményfém maró négyzet 5/32 5/16 Vágás L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€25.03
YG-1 TOOL COMPANY 30565TN Keményfém maró négyzet 3/16 3/8 Vágás L | AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€24.82
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 30570TN Keményfém maró négyzet 7/32 7/16 Vágás L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€34.76
YG-1 TOOL COMPANY 30573TN Keményfém maró négyzet 1/4 1/2 Vágás L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€35.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30598TN keményfém maró négyzet 3/4 1 vágott L
€234.24 /Mértékegység