Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 13563TN Keményfém maró négyzet 5/32 7/16 Vágás L | AC6PEK 35V165

YG-1 TOOL COMPANY 13563TN keményfém maró négyzet 5/32 7/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PEK Típus: 13563TNKereszthivatkozás: 35V165

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza7 / 16 "
Lista számaE5024
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.125 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 13559TN Keményfém maró négyzet 1/8 3/8 Vágás L | AC6PEJ 35V164 13559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€75.47
YG-1 TOOL COMPANY 13567TN Keményfém maró négyzet 3/16 1/2 Vágás L | AC6PEL 35V166 13567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€80.49
YG-1 TOOL COMPANY 13571TN Keményfém maró szögletes 7/32 9/16 Vágás L | AC6PEM 35V167 13571TN7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€91.46
YG-1 TOOL COMPANY 13574TN Keményfém maró négyzet 1/4 5/8 Vágás L | AC6PEN 35V168 13574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€90.27
YG-1 TOOL COMPANY 13577TN Keményfém maró négyzet 9/32 11/16 Vágás L | AC6PEP 35V169 13577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€106.01
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 13580TN Keményfém maró négyzet 5/16 3/4 Vágás L | AC6PEQ 35V170 13580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€108.74
YG-1 TOOL COMPANY 13582TN Keményfém maró szögletes 11/32 3/4 Vágás L | AC6PER 35V171 13582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€115.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13563TN keményfém maró négyzet 5/32 7/16 vágott L
€82.47 /Mértékegység