Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 11589 Keményfém maró négyzet 7/16 7/8 Vágás L | AC6PCW 35V129

YG-1 TOOL COMPANY 11589 keményfém maró szögletes 7/16 7/8 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PCW Típus: 11589Kereszthivatkozás: 35V129
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
€147.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza7 / 8 "
Lista számaE5025
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz4"
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11559 Keményfém végű malom négyzet 1/8 3/8 Vágott L | AC6PCL 35V120 115591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€58.76
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11563 Keményfém végű malom tér 5/32 7/16 vágás L | AC6PCM 35V121 115635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€60.69
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11567 Keményfém végű malom tér 3/16 1/2 vágás L | AC6PCN 35V122 115673 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€63.88
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11571 Keményfém végű malom tér 7/32 9/16 Cut L | AC6PCP 35V123 115717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€75.69
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11574 Keményfém végű malom négyzet 1/4 5/8 Vágott L | AC6PCQ 35V124 115741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.80
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11577 Carbide End Mill Square 9/32 11/16 Cut L | AC6PCR 35V125 115779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€82.55
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11580 Keményfém végű malom tér 5/16 3/4 vágás L | AC6PCT 35V126 115805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€87.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11589 keményfém maró szögletes 7/16 7/8 vágott L
€147.63 /Mértékegység