Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Keményfém maró négyzet 5/8 2-1/4 Vágás L | AC6NWU 35U987

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Keményfém maró szögletes 5/8 2-1/4 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NWU Típus: 08595Kereszthivatkozás: 35U987
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
€220.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza2.25 "
Lista számaE5012
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz5"
Shank Dia.5 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)13.65
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 08558 Keményfém maró négyzet 1/8 3/4 Vágás L | AC6NWL 35U980 085581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€25.16
YG-1 TOOL COMPANY 08565 Keményfém maró négyzet 3/16 3/4 Vágás L | AC6NWM 35U981 085653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€28.91
YG-1 TOOL COMPANY 08573 Keményfém maró négyzet 1/4 1-1/8 Vágás L | AC6NWN 35U982 085731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€34.10
YG-1 TOOL COMPANY 08579 Keményfém maró négyzet 5/16 1-1/8 Vágás L | AC6NWP 35U983 085795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.03
YG-1 TOOL COMPANY 08584 Keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 Vágás L | AC6NWQ 35U984 085843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€63.10
YG-1 TOOL COMPANY 08588 Keményfém maró négyzet 7/16 2 Vágás L | AC6NWR 35U985 085887 / 16 "2"4"7 / 16 "€104.75
YG-1 TOOL COMPANY 08593 Keményfém maró négyzet 1/2 2 Vágás L | AC6NWT 35U986 085931 / 2 "2"4"1 / 2 "€110.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 08595 Keményfém maró szögletes 5/8 2-1/4 vágott L
€220.41 /Mértékegység