Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 07600TN Keményfém maró négyszögletes 1 1-1/2 Vágás L | AC6NPV 35U849

YG-1 TOOL COMPANY 07600TN keményfém maró négyzet 1 1-1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NPV Típus: 07600TNKereszthivatkozás: 35U849
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
€405.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1"
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.5 "
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.1"
Fuvolák száma4
Teljes hossz4"
Shank Dia.1"
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07554TN Keményfém végű malom tér 1/16 3/16 Vágott L | AC6NNY 35U829 07554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.45
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07555TN Keményfém végű malom tér 5/64 3/16 Cut L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.25
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07556TN Keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.19
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07557TN Keményfém végű malom tér 7/64 3/8 Vágott L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.61
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07558TN Keményfém végű malom tér 1/8 1/2 vágás L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.33
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07560TN Keményfém végű malom tér 9/64 1/2 Vágott L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€27.20
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07561TN Keményfém végű malom tér 5/32 9/16 Vágott L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€25.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07600TN keményfém maró négyzet 1 1-1/2 vágott L
€405.42 /Mértékegység