Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07554TN Keményfém végű malom tér 1/16 3/16 Vágott L | AC6NNY 35U829

YG-1 TOOL COMPANY 07554TN keményfém maró négyzet 1/16 3/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NNY Típus: 07554TNKereszthivatkozás: 35U829
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
€17.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 16 "
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07555TN Keményfém végű malom tér 5/64 3/16 Cut L | AC6NNZ 35U830 07555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.48
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07556TN Keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NPA 35U831 07556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.22
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07557TN Keményfém végű malom tér 7/64 3/8 Vágott L | AC6NPB 35U832 07557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.47
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07558TN Keményfém végű malom tér 1/8 1/2 vágás L | AC6NPC 35U833 07558TN1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.52
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07560TN Keményfém végű malom tér 9/64 1/2 Vágott L | AC6NPD 35U834 07560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€26.81
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07561TN Keményfém végű malom tér 5/32 9/16 Vágott L | AC6NPE 35U835 07561TN5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€25.31
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07564TN Keményfém végű malom tér 11/64 5/8 Vágott L | AC6NPF 35U836 07564TN11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€26.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07554TN keményfém maró négyzet 1/16 3/16 vágott L
€17.28 /Mértékegység