Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 07588 Keményfém maró négyzet 7/16 1 Vágás L | AC6NNT 35U824

YG-1 TOOL COMPANY 07588 Keményfém maró négyzet 7/16 1 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NNT Típus: 07588Kereszthivatkozás: 35U824

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 07554 Keményfém maró négyzet 1/16 3/16 Vágás L | AC6NNA 35U808 075541 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€15.13
YG-1 TOOL COMPANY 07555 Keményfém maró négyzet 5/64 3/16 Vágás L | AC6NNB 35U809 075555 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€17.34
YG-1 TOOL COMPANY 07556 Keményfém maró négyzet 3/32 3/8 Vágás L | AC6NNC 35U810 075563 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.13
YG-1 TOOL COMPANY 07557 Keményfém maró négyzet 7/64 3/8 Vágás L | AC6NND 35U811 075577 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.99
YG-1 TOOL COMPANY 07558 Keményfém maró négyzet 1/8 1/2 Vágás L | AC6NNE 35U812 075581 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 TOOL COMPANY 07560 Keményfém maró négyzet 9/64 1/2 Vágás L | AC6NNF 35U813 075609 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€23.29
YG-1 TOOL COMPANY 07561 Keményfém maró négyzet 5/32 9/16 Vágás L | AC6NNG 35U814 075615 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€22.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07588 Keményfém maró négyzet 7/16 1 vágott L
€67.00 /Mértékegység