Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 3 Cut L | AC6PHL 35V236

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 3 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PHL Típus: 02469Kereszthivatkozás: 35V236
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
€347.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1.75 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3"
Lista számaE2080
AnyagKobalt
Marás Dia.1-3 / 4 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz5.5 "
Shank Dia.1.25 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 02301 Cobalt End Mill Square End 5/16 1-3/8 Cut L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€37.05
YG-1 TOOL COMPANY 02305 Cobalt End Mill Square End 3/8 1-1/2 Cut L | AC6PHA 35V226 023053 / 8 "1.5 "3.25 "3 / 8 "€38.10
YG-1 TOOL COMPANY 02443 Cobalt End Mill Square End 1-1/4 3 Cut L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€205.14
YG-1 TOOL COMPANY 02445 Cobalt End Mill Square End 1-1/4 3 Cut L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€195.97
YG-1 TOOL COMPANY 02461 Cobalt End Mill Square End 1-1/2 3 Cut L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "€266.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3/4 3 Vágott L
€347.46 /Mértékegység