YELLOW DACKET 95762 hűtőközeg-visszanyerő gép, 1/2LE, 115V, tartály túltöltés kapcsoló | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 hűtőközeg-visszanyerő gép, 1/2 LE, 115 V, tartálytöltő kapcsoló

Raktáron
Tétel: AB8TLG Típus: 95762Kereszthivatkozás: 29AU04

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,398.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg visszanyerő gép
Mélység13-1 / 2 "
Elektromos kapcsolatokUS Plug
Magasság15 "
Tömlő csatlakozás1 / 4 "
Motoros HP1/2
Üzemi hőm. Hatótávolság35 fokozatok az 120 fokig
típusTúltöltés elleni védőkészlet
Feszültség115
Szélesség21.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.6
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód8414802005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységElektromos kapcsolatokMagasságTömlő csatlakozásÜzemi hőm. HatótávolságIgényeltípusÁr
YELLOW DACKET 95760 Hűtőközeg-visszanyerő gép, 1/2LE, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5 / 16 "NEMA 5-15P dugó12.5 "1/4 "férfi kikötő40-120 FCsatlakozó tömlők és helyreállító tartály2 port€2,130.43
YELLOW DACKET 95730 Hűtőközeg-visszanyerő gép, 1/2LE, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1 / 2 "NEMA 5-15P dugó11.5 "1 / 4 "40 fokozatok az 122 fokigCsatlakozó tömlők és helyreállító tartályAC szolgáltató rendszer-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 95762 hűtőközeg-visszanyerő gép, 1/2 LE, 115 V, tartálytöltő kapcsoló
€2,398.85 /Mértékegység