EDWARDS SIGNALING 48FINR-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, piros, 4 9/32 hüvelyk átm.

Tétel: CF4NDZ Típus: 48FINR-N5-25WH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
Átmérő4-9 / 32 "
Magasság4-7 / 32 "
Lens AnyagPolikarbonát
FényforrásVillogó
Standard UL.png, CUL.png
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésLámpa típusaFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G1-20WH halogén villogó jelzőfény, 24VDC, borostyánsárga, 0.8A Besorolás | CF4NDA 48FINA-G1-20WHBorostyán0.8A20 W halogén24 VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINA-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, borostyánsárga, 0.8 A Besorolás | CF4NDB 48FINA-G5-20WHBorostyán0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINA-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, borostyánsárga, 4 9/32 hüvelykes átm. | CF4NDC 48FINA-N5-25WHBorostyán--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINB-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, kék, 1/2 hüvelykes védőcső | CF4NDF 48FINB-G5-20WHKék--24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINB-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120VAC, kék, 0.2A Besorolás | CF4NDG 48FINB-N5-25WHKék0.2A25 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINC-G5-20WH halogén villogó jelzőfény, 24 VAC, átlátszó, 0.8 A Besorolás | CF4NDK 48FINC-G5-20WH-0.8A20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 48FINC-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, átlátszó, 0.2 A minősítés | CF4NDL 48FINC-N5-25WH-0.2A25 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48FINR-N5-25WH halogén villogó jelzőfény, 120 VAC, piros, 4 9/32 hüvelyk átm.