Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 25985 Töltőtömlő, 60 hüvelykes hosszúságú, 8 hüvelykes FlexFlow szelep, 3 db | AF8NWQ 29AU36

YELLOW JACKET 25985 töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 8 hüvelykes FlexFlow szelep, 3 csomag

Raktáron
Tétel: AF8NWQ Típus: 25985Kereszthivatkozás: 29AU36
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
€308.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros, sárga, kék
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi
Hossz60 "
Tömlők száma3
típusH VAC
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4009420050

Termék részletek:

A Yellow Jacket 25985 töltőtömlőt hűtő- és légkondicionáló rendszerekhez tervezték, megkönnyítve a hűtőközeg átvitelét a rendszer és a forrás között.

Jellemzők:

  • 45 fokos szöggel rendelkezik a kényelmes és rugalmas használat érdekében HVAC alkalmazásokban.
  • Ez az elosztótömlőkészlet kék, piros és sárga tömlőkkel van ellátva a könnyű azonosítás érdekében a hűtőközeg-rendszerekben.
  • Tartós gumiból készült, hogy biztosítsa a hűtőközeg átvitel rugalmasságát és megbízhatóságát.
  • A vasalat sárgarézből készült, amely robusztus csatlakozásokat biztosít a biztonságos és hatékony működés érdekében.
  • Úgy tervezték, hogy ellenálljon a 800 psi üzemi nyomásnak a hűtőközeg kezelése során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell ezeket a tömlőket cserélni az optimális teljesítmény érdekében?

V. A csereintervallum a használattól és a környezeti feltételektől függően változhat. Rendszeresen ellenőrizze a tömlőket kopás, sérülés vagy elhasználódás jeleit keresve, és szükség szerint cserélje ki őket az optimális teljesítmény és biztonság érdekében.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Yellow Jacket 25985 töltőtömlő kiválasztásakor?

A.

  • Hűtőközeg kompatibilitás
  • Tömlő hossza
  • Nyomás értékelés
  • Alkalmazási alkalmasság
  • Anyag és tartósság
  • Menet mérete
  • Tárolás és karbantartás
  • Kompatibilitás szerszámokkal

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Yellow Jacket 25985 töltőtömlő használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), beleértve a védőszemüveget és kesztyűt.
  • Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a tömlőt, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  • Erősítse meg a kompatibilitást azokkal a hűtőközegekkel és rendszerekkel, amelyekkel dolgozik.
  • Tartsa be a megadott maximális üzemi nyomást a túlnyomás elkerülése érdekében.
  • Használja a megfelelő szerelvényeket és csatlakozókat, amelyek kompatibilisek a tömlővel és a HVAC rendszerrel.
  • Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szorosan meg van húzva, hogy elkerülje a szivárgást működés közben.
  • Kerülje a tömlő megtörését vagy éles hajlítását, hogy megőrizze épségét.
  • Jól szellőző helyen dolgozzon, hogy minimalizálja a hűtőközegeknek és egyéb anyagoknak való kitettséget.
  • Tárolja a tömlőt hűvös, száraz helyen, a gyártó által megadott speciális tárolási javaslatok betartásával.

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásSzögBurst nyomásszínekCsatlakozás méreteHosszTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 29060 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, sárga | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€92.94
YELLOW DACKET 29260 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, kék | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 fok4000 PSIKék1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€90.91
SÁRGA KABÁT 29660 Töltőtömlő, golyósszelepvég, 1/4 hüvelykes méretű, 60 hüvelykes tömlő, golyósszelep vége, 1/4 hüvelykes méret, piros | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€91.00
YELLOW DACKET 29985 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, sárga / kék / piros | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 fok4000 PSISárga / kék / piros1/4 "Nő60 "3Hűtés és légkondicionálás€297.54
YELLOW DACKET 22985 Töltőtömlő, 45 fok. Szerelvény, alacsony veszteség, 60 hüvelykes méret | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 fok4000 PSIPiros, sárga, kék készlet1/4 "Nő60 "3Hűtés és légkondicionálás€236.42
YELLOW DACKET 21060 Töltőtömlő, 1/4 hüvelykes méret, sárga, 60 hüvelykes hosszúság | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€54.76
YELLOW DACKET 21660 Töltőtömlő, 1/4 hüvelykes méretű, piros, 60 hüvelykes hosszúság | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€54.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 25985 töltőtömlő, 60 hüvelyk hosszú, 8 hüvelykes FlexFlow szelep, 3 csomag
€308.42 /Mértékegység