Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 19173 Golyósszelep szerszám, 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Schrader | AC7DTW 38D880

YELLOW JACKET 19173 gömbcsapos szerszám, 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Schrader

Raktáron
Tétel: AC7DTW Típus: 19173Kereszthivatkozás: 38D880

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€51.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsere szelep eszköz
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekArany
Csatlakozás mérete5 / 16 "
SzerelőanyagSárgaréz
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 19173 golyósszelepes szerszámot a HVAC és a hűtőiparban használják a golyóscsapok gyors és biztonságos nyitására és zárására. A technikusok ezt az eszközt használják a rendszer telepítése, karbantartása és javítása során.

Jellemzők:

  • YELLOW DACKET 19173 golyósszelepes szerszám 45 fokos szöggel rendelkezik a szűk helyeken való könnyű használat érdekében.
  • Ez a golyóscsap-szerszám sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a kopásállóságot.
  • 1/4 hüvelykes SAE Male x 5/16 hüvelykes anya gyorscsatlakozóval érkezik, amely kompatibilis a különböző tömlőkkel és hűtőrendszerekkel.
  • Magas, 800 psi üzemi nyomása megbízható teljesítményt nyújt az igényes hűtési feladatoknál.
  • Ezt a gyorscsatlakozót úgy tervezték, hogy gyorscsatlakozó/lecsatlakozó hűtőtömlőkhöz használják, javítva a hatékonyságot a karbantartás során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan csatlakoztathatom és húzhatom le a tömlőket ezzel a golyósszelepes eszközzel?

A. Nyomja meg a csatlakozáshoz és húzza a leválasztáshoz, azonnali és biztonságos csatlakozást biztosítva.

K. Mi a jelentősége az arany színű bevonatnak ezen a gömbcsapon?

V. Az arany színű felület elsősorban a könnyű azonosítást szolgálja a technikus eszköztárában.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 19173 gömbcsapos szerszám, 5/16 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Schrader
€51.90 /Mértékegység