Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 488-7/0 Dörzsára kúpos tű 7/0 In | AB4RXH 20D594

YANKEE 488-7/0 Dörzsára kúpos csap 7/0 In

Raktáron
Tétel: AB4RXH Modell: 488-7/0Kereszthivatkozás: 20D594
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
€133.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos tűs orsó
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték7 / 0 "
befejezFényes
Fuvola hossza13 / 16 "
Nagy vég Dia.0.066 "
Bal / jobb kézBal
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz1 13 / 16 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.078 "
Szárméret0.078 "
Szár típusaEgyenes
Méret# 7 / 0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Fuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretÁr
YANKEE 488-0 Reamer kúpos csap | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€117.60
YANKEE 488-1 Reamer kúpos tű 1 In | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€119.31
YANKEE 488-2 dörzsár kúpos tű 2 hüvelyk | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€134.99
YANKEE 488-3 dörzsár kúpos csap 3 hüvelyk | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€139.72
YANKEE 488-4 Reamer kúpos tű 4 hüvelyk | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€157.29
YANKEE 488-5 dörzsár kúpos tű 5 hüvelyk | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€171.97
YANKEE 488-6 dörzsár kúpos 6 tűs | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€207.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 488-7/0 Dörzsára kúpos csap 7/0 In
€133.21 /Mértékegység