Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 433-1.6875 tokmánydörzsár 1 11/16 hüvelykes 1.6875 hüvelykes | AB4WHQ 20G766

YANKEE 433-1.6875 Befogó dörzsár 1 11/16 hüvelykes 1.6875 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4WHQ Modell: 433-1.6875Kereszthivatkozás: 20G766
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
€795.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték1.6875 "
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza4"
Törttér1-11 / 16 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagHSS
Fuvolák száma12
Teljes hossz13.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.124 "
Szárméret0.124 "
Szár típusaEgyenes
Méret1.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0677
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 433-.0140 Tokmánydörzsár | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-€99.67
YANKEE 433-.0150 Tokmánydörzsár | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€84.81
YANKEE 433-.0155 Tokmánydörzsár | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-€99.67
YANKEE 433-.0165 tokmánydörzsár | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-€99.67
YANKEE 433-.0170 Tokmánydörzsár | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0175 Tokmánydörzsár | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-€99.67
YANKEE 433-.0185 Tokmánydörzsár | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Tizedes hüvelyk7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-€99.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 433-1.6875 Befogó dörzsár 1 11/16 hüvelykes 1.6875 hüvelykes
€795.58 /Mértékegység