Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 303-0.25 dörzsára sapkacsavar ellenfurat 1/4 0.2500 hüvelyk | AB4QTX 20C975

YANKEE 303-0.25 dörzsár fejcsavar ellenfurat 1/4 0.2500 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4QTX Modell: 303-0.25Kereszthivatkozás: 20C975

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzós ellenfúró dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.25 "
befejezFényes
Fuvola hossza1"
Bal / jobb kézJobb
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz5.625 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.312 "
Szárméret0.312 "
Szár típusaEgyenes
Méret0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretÁr
YANKEE 301-0.1032 Reamer Capscrew Counterbore 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "€59.41
YANKEE 301-0.25 Reamer Capscrew Counterbore 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "€66.93
YANKEE 301-0.3125 Dörzsfejű csavaros ellencsavar 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "€90.29
YANKEE 301-0.375 Reamer Capscrew Counterbore 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "€83.19
YANKEE 301-0.4375 Dörzsfejű csavaros ellencsavar 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937 301-0.43750.4375 "1.25 "7"0.5 "0.5 "0.437 "€118.60
YANKEE 301-0.44 Reamer kupakos csavaros ellentétes furat 4-40, 4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "€53.70
YANKEE 301-0.5 Reamer Capscrew Counterbore 1/2, 5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "€117.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 303-0.25 dörzsár fejcsavar ellenfurat 1/4 0.2500 hüvelyk
€64.03 /Mértékegység