Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 1435-0.043 Befogó dörzsár 57 0.0430 In | AB4VXD 20G523

YANKEE 1435-0.043 tokmányos dörzsár 57 0.0430 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4VXD Modell: 1435-0.043Kereszthivatkozás: 20G523
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
€74.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.043 "
Dimenzió típusaHuzal
befejezFényes
Fuvola hossza1 / 2 "
Bal / jobb kézJobb kézi vágás
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.189 "
Szárméret0.043 "
Szár típusaEgyenes
Méret#57
Vezetékméret57

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTizedes egyenértékDimenzió típusaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretVezetékméretÁr
YANKEE 1435-0.0394 Befogó dörzsár 0.0394 In | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "Metric2.5 "0.182 "0.039 "1mm-€74.45
YANKEE 1435-0.04 Befogó dörzsár 60 0.0400 In | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Huzal2.5 "0.185 "0.04 "#6060€74.45
YANKEE 1435-0.041 Befogó dörzsár 59 0.0410 In | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Huzal2.5 "0.186 "0.041 "#5959€74.45
YANKEE 1435-0.042 Befogó dörzsár 58 0.0420 In | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Huzal2.5 "0.188 "0.042 "#5858€74.45
YANKEE 1435-0.0465 Befogó dörzsár 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Huzal2.5 "0.191 "0.046 "#5656€74.45
YANKEE 1435-0.0469 Befogó dörzsár 3/64 hüvelykes 0.0469 hüvelykes | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Töredékes hüvelyk2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-€75.88
YANKEE 1435-0.052 Befogó dörzsár 55 0.0520 In | AB4VXG 20G526 1435-0.05240.052 "Huzal2.5 "0.196 "0.052 "#5555€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 1435-0.043 tokmányos dörzsár 57 0.0430 hüvelyk
€74.45 /Mértékegység