Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE YRD226ZW10BP Elektronikus kulcsnélküli Z-wave bronz | AH9DPC 39UM44

YALE YRD226ZW10BP Elektronikus kulcsnélküli Z-wave bronz

Raktáron
Tétel: AH9DPC Típus: YRD226ZW10BPKereszthivatkozás: 39UM44

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€758.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli holtcsavar
Hozzáférés típusaÉrintőképernyős kezelő
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2-3/8" to 2-3/4"
Az akkumulátor élettartamának1 év
Ajtó vastagsága1-3/8" to 2-1/4"
Esemény naplójaNem
befejezOlajra dörzsölt bronz
TűzminőségNem
Funkcióbelépés
FokozatGrade 2
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaHoltcsavarok
Belső mélység2.125 "
Belső magasság6.875 "
Belső szélesség3"
A retesz elülső mérete1 "x 2-1 / 4"
Retesz hossza1"
AnyagSárgaréz, acél, cink
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHengeres
Kulcsok száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 140 fokig F
Külső mélység1"
Külső magasság6 1 / 16 "
Külső szélesség2.75 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás30 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)23.5
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsfelülírási opciók: KW-1 kulcshorony
    • Kezelő anyaga: membrán
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Hálózati interfész: Z-hullám

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKülső magasságÁr
YALE YRD216HA10BP Elektronikus kulcs nélküli ZigBee Bronz | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPOlajra dörzsölt bronz5.187 "€687.04
YALE YRD216HA619 Elektronikus kulcsnélküli retesz szatén nikkel | AH9DNQ 39UM33 YRD216HA619Szatén nikkel5.187 "€676.16
YALE YRD226HA10BP Elektronikus kulcsnélküli ZigBee Bronz | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPOlajra dörzsölt bronz6 1 / 16 "€738.89
YALE YRD226HA619 Elektronikus kulcsnélküli Deadbolt szatén nikkel | AH9DNU 39UM36 YRD226HA619Szatén nikkel6 1 / 16 "€745.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE YRD226ZW10BP Elektronikus kulcsnélküli Z-wave bronz
€758.14 /Mértékegység