Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE 51BF X 690 Ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADK 30ZF07

YALE 51BF X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty

Raktáron
Tétel: AG2ADK Model: 51BF X 690Kereszthivatkozás: 30ZF07

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€269.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaNem tart nyitva
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusalumínium
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezSötét bronz
Ház magassága2.625 "
Ház hossza9.75 "
Ház szélessége2.875 "
A belső ajtó szélessége36 "
Max. Ajtónyitás140 fok
Felszerelési stílusNormál, párhuzamos kar és felső szár
Vetítés a falról2-7 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezHáz magasságaHáz hosszaÁr
YALE 2711 X 689 Ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Tartsa nyitvaAlumíniumAlumínium2.125 "13 "€273.30
YALE 2711 X 690 Ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADH 30ZF05 2711 X 690Tartsa nyitvaSötét bronzSötét bronz2.125 "13 "€299.50
YALE 51BFX 689 ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Nem tart nyitvaAlumíniumAlumínium2.625 "9.75 "€269.75
YALE 51 X 689 Ajtózáró Hidraulikus Standard Duty | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Nem tart nyitvaAlumíniumAlumínium2.625 "9.75 "€269.75
YALE 51 X 690 ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Nem tart nyitvaSötét bronzSötét bronz2.625 "9.75 "€269.75
YALE 151 X 689 Ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADN 30ZF10 151 X 689Tartsa nyitvaAlumíniumAlumínium2.625 "9.75 "€318.29
YALE 151 X 690 ajtózáró hidraulikus normál üzemű | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Tartsa nyitvaSötét bronzSötét bronz2.625 "9.75 "€318.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 51BF X 690 Door Closer Hydraulic Standard Duty
€269.75 /Mértékegység