YALE 1810F-42-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGU 5VRX9

YALE 1810F-42-691 Felületi függőleges rúd, 1. fokozat, bronz 691

Raktáron
Tétel: AE6XGU Modell: 1810F-42-691Kereszthivatkozás: 5VRX9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€681.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi függőleges rúd
AjtókezelésJobb kéz megfordítható
Ajtó magassága96 "
Ajtó szélessége36–42 ”
befejezBronz
Tűz értékeltTűz értékelt
Megfelel a stílus szélességének4.5 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusHex Dogging
teljesítményNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.02
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8302419045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességeTűz értékeltÁr
YALE 1810-36-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGE 5VRW6 1810-36-69196 "30–36 ”Nem tűzértékelt€557.25
YALE 1810-42-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGF 5VRW7 1810-42-69196 "36–42 ”Nem tűzértékelt€557.25
YALE 1810-48-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGG 5VRW8 1810-48-69196 "42–48 ”Nem tűzértékelt€639.68
YALE 1810F-36-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGT 5VRX8 1810F-36 691-96 "30–36 ”Tűz értékelt€681.58
YALE 1810F-48-691 Felületi függőleges rúd, 1. osztályú bronz 691 | AE6XGV 5VRY0 1810F-48 691-84 "42–48 ”Tűz értékelt€763.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 1810F-42-691 Felületi függőleges rúd, 1. fokozat, bronz 691
€681.58 /Mértékegység