Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE 1810-36 695 Surface Vertical Rod Exit Device, 36 Inch, Dark Bronze, Yale 1800 | CV3XRU 56HJ45

YALE 1810-36 695 Surface Vertical Rod Exit Device, 36 Inch, Dark Bronze, Yale 1800

Raktáron
Tétel: CV3XRU Modell: 1810-36 695Kereszthivatkozás: 56HJ45

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€475.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKilépés az eszközből

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YALE 6170-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLM 49XK70 6170-36 x 630Kilépés az eszközből€1,590.67
YALE 6170F90-36XLBRX630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLN 49XK72 6170F90-36XLBRX630Kilépés az eszközből€1,804.17
YALE 6170F-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLP 49XK71 6170F-36 x 630Kilépés az eszközből€1,804.17
YALE 6100-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLQ 49XK66 6100-36 x 630Kilépés az eszközből€1,384.58
YALE 6100F-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLR 49XK68 6100F-36 x 630Kilépés az eszközből€1,405.02
YALE 6100F-48 x 630 kilépőeszköz 42 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLT 49XK69 6100F-48 x 630Kilépés az eszközből€1,623.83
YALE 6100-48 x 630 kilépőeszköz 42 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLU 49XK67 6100-48 x 630Kilépés az eszközből€1,197.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 1810-36 695 Surface Vertical Rod Exit Device, 36 Inch, Dark Bronze, Yale 1800
€475.32 /Mértékegység