YALE 6170-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLM 49XK70

YALE 6170-36 x 630 Exit Device 30 Inch To 36 Inch, Fits 4 1/2 Inch Stile Width

Raktáron
Tétel: CV3XLM Modell: 6170-36 x 630Kereszthivatkozás: 49XK70

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,590.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKilépés az eszközből

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
YALE 6170F90-36XLBRX630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLN 49XK72 6170F90-36XLBRX630Kilépés az eszközből€1,804.17
YALE 6170F-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLP 49XK71 6170F-36 x 630Kilépés az eszközből€1,804.17
YALE 6100-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyktől 36 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLQ 49XK66 6100-36 x 630Kilépés az eszközből€1,384.58
YALE 6100F-36 x 630 kilépőeszköz 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLR 49XK68 6100F-36 x 630Kilépés az eszközből€1,405.02
YALE 6100F-48 x 630 kilépőeszköz 42 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLT 49XK69 6100F-48 x 630Kilépés az eszközből€1,623.83
YALE 6100-48 x 630 kilépőeszköz 42 hüvelyktől 48 hüvelykig, 4 1/2 hüvelykes sávszélességhez illeszkedik | CV3XLU 49XK67 6100-48 x 630Kilépés az eszközből€1,197.71
YALE 6100ED-A-ALR x 622 kilépőeszköz beépített riasztóval 30 hüvelyk és 36 hüvelyk között, nem kézzel | CV3XLV 475P18 6100ED-A-ALR x 622Kilépés az eszközből€2,126.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE 6170-36 x 630 Exit Device 30 Inch To 36 Inch, Fits 4 1/2 Inch Stile Width
€1,590.67 /Mértékegység