Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

XCELITE LN55V ESD hosszú orrfogó 5-1 / 2 sima állkapocs | AD6YUJ 4CP39

XCELITE LN55V ESD hosszú orrú fogó 5-1/2 sima állkapocs

Raktáron
Tétel: AD6YUJ Modell: LN55VKereszthivatkozás: 4CP39
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
€61.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD hosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtZöld
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 11 / 16 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség17 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége5 / 64 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességTeljes hosszÁr
XCELITE LN54V ESD hosszú orrfogó 5 sima állkapocs | AD6YUH 4CP38 LN54VESD hosszú orrfogó1.187 "Sima7 / 16 "5"€57.38
XCELITE CN255VN hosszú orrfogó, ESD-biztos, 1 hüvelykes max. pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPN 54XR82 CN255VNHosszú orrfogó----€75.18
XCELITE SN54N hosszú orrfogó, ESD-biztos, 1 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPP 54XR67 SN54NHosszú orrfogó----€72.73
XCELITE LN542N hosszú orrfogó, ESD-biztos, 1 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPQ 54XR83 LN542NHosszú orrfogó----€61.66
XCELITE LN54GVN hosszú orrfogó, ESD-biztos, 1 hüvelykes maximális pofanyílás, 5 hüvelykes teljes hossz | CV3WPR 54XR84 LN54GVNHosszú orrfogó----€64.20
XCELITE ELN54GN hosszú orrfogó, ESD-biztos, 1 hüvelykes max. pofanyílás, 6 1/2 hüvelykes teljes hossz | CV3WPT 54XR85 ELN54GNHosszú orrfogó----€95.37
XCELITE LN774512N hosszú orrú kábelezés/felszedő fogó, 5 1/2 hüvelykes méret | CV3WPU 24J544 LN774512NFogó----€69.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

XCELITE LN55V ESD hosszú orrú fogó 5-1/2 sima állkapocs
€61.09 /Mértékegység