Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8856 Standard ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-3/4 hüvelykes méret | AF8NHX 29AP21

WRIGHT TOOL 8856 szabványos ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NHX Típus: 8856Kereszthivatkozás: 29AP21

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€98.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.75mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.602
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 88136 Szabványos ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 4-1/4 hüvelykes méret | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€1,160.67
WRIGHT TOOL 8824 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€66.15
WRIGHT TOOL 8826 Standard ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€66.93
WRIGHT TOOL 8828 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€67.03
WRIGHT TOOL 8830 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€64.63
WRIGHT TOOL 8832 Standard ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€67.99
WRIGHT TOOL 8834 Szabványos ütőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€69.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8856 szabványos ütközőaljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-3/4 hüvelykes méret
€98.18 /Mértékegység